Schneider Electric - Bolsillo de la serie STP STP, 150 mm/5,91 in., acero inoxidable - 9121052000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9121052000
Ref.Sonepar
1320927
EAN
7332552012990
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Bolsillo STP 50 mm. Material de acero inoxidable.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


