Schneider Electric - Bolsillo de la serie STP STP, 200 mm/7,87 pulg, acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9121053000
Ref.Sonepar
1207569
EAN
7332552013003
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Bolsillo STP 50 mm. Material de acero inoxidable.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


