Schneider Electric - Bolsillo STP 50 mm (1.97 in) Latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9121040000
Ref.Sonepar
289467
EAN
7332552012907
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Bolsillo STP 100 mm. Material de latón.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


