Schneider Electric - Bombín cilíndrico cierre llave 2433A - NSYIN2433A1

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYIN2433A1

Ref.Sonepar

757061

EAN

3606480064678

Modelo:

Cilindro

Bombín cilíndrico, cerradura 2433A. gama de producto: Accesorios complementarios - tipo de accesorio/componente: bombín cilíndrico - aplicación de dispositivo: multiuso - soporte de montaje: asa - Compatibilidad del producto: armarios SF, SM, SD y PLA - composición de equipos: 1 llave, 1 bombín cilíndrico - cantidad por juego: juego de 1 - tipo de cierre con llave: cilindro - número de llaves: 2433A. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: La mejor solución para su pupitre de mando, Gran robustez para una buena protección del material instalado, Instalación sencilla, compatibilidad con elementos de diálogo, Amplia gama de tamaños de pupitre que satisfacen los requisitos más exigentes de los usuarios, Compatibilidad completa con la mayoría de los accesorios de la gama Spacial SF/SM, Distintas opciones de pupitre = solución adecuada para el usuario:, Con o sin chasis metálico., Con o sin consola frontal., Anchos de 600, 800, 1000 y 1200, Con panel trasero accesible o soldado, Seguridad:, Conexiones a tierra en puerta, cuerpo y placa de montaje., Retenedores de tipo neumático que evitan la caída repentina del módulo de control, Sencillo acceso al cableado gracias a la placa de entrada de cables regulable, Sin limitación de acceso y con reducción del inventario gracias a los zócalos modulares, Servicios:, Colores, dimensiones y montaje de accesorios a través de nuestro servicio personalizado. (configurable y en ofertas específicas).. Aplicaciones: - Sectores:, Control y automatización., Gestión y comunicación de datos.. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric