Schneider Electric - Borna de conexión bus rojo/gris oscuro (caja 50u) - MTN689701

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN689701

Ref.Sonepar

83499

EAN

3606485012209

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Terminal de conexión de bus

Terminal de conexión del bus, gris rojo/gris oscuro. Para conectar máx. 4 pares de núcleos a un dispositivo KNX, también se pueden utilizar como terminal derivado. Consta de dos partes terminales interbloqueadas en rojo (+) y gris oscuro (-), cada una con 4 terminales enchufables. Para conductores sólidos con un diámetro de 0,6 a 0,8 mm. Contents 1 PU: 50 terminales. Color: rojo/gris oscuro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric