Schneider Electric - Borna desconexión 10 cables auxiliares - LVS04228
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Tuerca de casquillo
Anchura - 65 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04228
Ref.Sonepar
759603
EAN
3606481932730
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Tuerca de casquillo
Anchura:
65 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
50 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Borna desconectable disponible para 10 cables auxiliares, serie Linergy TA.


