Schneider Electric - BORNE 16 AGUJEROS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 16 mm²
Número de polos - 1
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MIP99039
Ref.Sonepar
300355
EAN
3606480168031
Sección transversal del núcleo:
16 mm²
Número de polos:
1
Con cabezal de sellado:
no
Este producto Resi9 MP es un bloque de terminales de tierra. Proporciona 16 salidas (16 conexiones de tornillo distribuidas en 2 a 16mm², 8 a 10mm² y 6 a 6mm²). Está diseñado para ser instalado en edificios residenciales y pequeños.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


