Schneider Electric - Borne 4 agujeros
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 16 mm²
Número de polos - 1
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MIP99037
Ref.Sonepar
150420
EAN
3606480168017
Sección transversal del núcleo:
16 mm²
Número de polos:
1
Con cabezal de sellado:
no
This Resi9 MP product is an earth terminal block. It provides 4 outgoers (4 screw connections distributed in 1 at 16mm², 2 at 10mm² and 1 at 6mm²). It is intended for installation in residential and small buildings.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


