Fin de vida

Schneider Electric - Borne 4P 125A 4x10 agujeros PRAGMA-F - 13512

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Borne 4P 125A 4x10 agujeros PRAGMA-F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión - Atornillar

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Altura - 81 mm

  • Anchura - 107 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

13512

Ref.Sonepar

9973

EAN

3303430135128

Número de polos:

4

Tipo de conexión:

Atornillar

Método de montaje:

Carril DIN

Altura:

81 mm

Anchura:

107 mm

Profundidad:

50 mm

Bloqueo de distribución multifase 4P - 125A - 500V - 4×10 mm2 para Prisma G.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric