Schneider Electric - Borne 8 agujeros
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 16 mm²
Número de polos - 1
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MIP99038
Ref.Sonepar
210839
EAN
3606480168024
Sección transversal del núcleo:
16 mm²
Número de polos:
1
Con cabezal de sellado:
no
Este producto Resi9 MP es un bloque de terminales de tierra. Proporciona 8 salidas (8 conexiones de tornillo distribuidas en 1 a 16 mm², 4 a 10 mm² y 3 a 6 mm²). Está diseñado para ser instalado en edificios residenciales y pequeños.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


