Schneider Electric - Borne base potencia LUB120/320 - LU9BN11

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Borne base potencia LUB120/320

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LU9BN11

Ref.Sonepar

139783

EAN

3389110367515

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Bornero de control TeSys U para insertar en las bases de alimentación avanzadas LUB120, LUB320 y LUB380 para el control local de un controlador de arrancador. Se usa para el control ON/OFF de aplicaciones de motores unidireccionales con control por cable. Proporciona bornes de tornillo para acceder a los contactos auxiliares 1 NA + 1 NC internos del controlador de arrancador y al circuito de alimentación de la bobina. Bloque incluido con una base de alimentación estándar LUB12, LUB32 y LUB38. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric