Schneider Electric - Borne conexión 32 agujeros PRAGMA-C - 13579
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 16 mm²
Número de polos - 1
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13579
Ref.Sonepar
611509
EAN
3303430135791
Sección transversal del núcleo:
16 mm²
Número de polos:
1
Con cabezal de sellado:
no
Bloco de distribuição, 80A, 32 furos. gama de producto: Mini Pragma, Kaedra. Beneficios: .. Aplicaciones: ..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


