Schneider Electric - Borne conexión tornillo 2 puntos 35mm² azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...50 mm²
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTRV352BL
Ref.Sonepar
571920
EAN
3606480532160
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...50 mm²
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Apropiado para material conductor:
Aluminio/cobre
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...130 °C
Anchura:
16 mm
Altura:
65.7 mm
Profundidad:
60.2 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


