Schneider Electric - Borne conexión tornillo 2 puntos 50mm² azul - NSYTRV502BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 25...70 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 25...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 16...70 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 25...70 mm²
Entrada de intensidad nominal - 150 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTRV502BL
Ref.Sonepar
719683
EAN
3606480532214
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
25...70 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
25...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
16...70 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
25...70 mm²
Entrada de intensidad nominal:
150 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Apropiado para material conductor:
Aluminio/cobre
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...130 °C
Anchura:
20 mm
Altura:
83.5 mm
Profundidad:
70.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


