Schneider Electric - Borne conexión tornillo medición seccionable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...10 mm²
Entrada de intensidad nominal - 30 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTRV62TTD
Ref.Sonepar
268043
EAN
3606480532399
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...10 mm²
Entrada de intensidad nominal:
30 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...130 °C
Anchura:
8.2 mm
Altura:
49.6 mm
Profundidad:
100.8 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Tipo de ranurado:
Orientable
Tipo de desconexión cruzada:
Orientable
Con toma de prueba integrada:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


