Schneider Electric - Borne conexión tornillo tierra 2 puntos 6mm² verde / amarillo - NSYTRV62PE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTRV62PE
Ref.Sonepar
280676
EAN
3606480532085
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...10 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...130 °C
Anchura:
8.2 mm
Altura:
47.5 mm
Profundidad:
47.7 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Verde/amarillo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


