Schneider Electric - Borne de conexión bus amarillo / blanco (Caja 50u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN689702

Ref.Sonepar

83500

EAN

3606485012414

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Terminal de conexión/bifurcación

Terminal Branch, amarillo/blanco. Terminal de derivación que consta de dos partes de terminales de interbloqueo en amarillo y blanco, cada una con 4 terminales enchufables. Para conductores sólidos con un diámetro de 0,6 a 0,8 mm. Para cablear los núcleos amarillo/blanco del cable de barras. Contents 1 PU: 50 terminales. Color: amarillo/blanco.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric