Schneider Electric - Borne interface 1 NA 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Parcialmente electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 0
Profundidad constructiva - 78 mm
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABR2E112B
Ref.Sonepar
19123
EAN
3389110651416
Función:
Parcialmente electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
0
Profundidad constructiva:
78 mm
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
24...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CA/CC
Frecuencia tensión de control 1:
0...0 Hz
Tensión de control 2:
24...24 V
Tipo tensión de control 2:
CA/CC
Frecuencia tensión de control 2:
0...0 Hz
Corriente asignada:
0.5 A
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Carga máxima de lámpara incandescente:
0 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
0 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
0.001 A
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


