Schneider Electric - Borne M340 20 contactos soporte

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Borne M340 20 contactos soporte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXFTB2020

Ref.Sonepar

551526

EAN

3595863920352

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Modicon X80, una plataforma común de módulos para controladores de automatización programable (PAC) Modicon M580 y M340. Este bloque de conexión extraíble es un accesorio de los controladores de automatización programables. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Dispone de 20 terminales de abrazadera de resorte extraíble con sección transversal de 1 x 0,34 mm² a 1 mm². Pesa 0,093 kg. Es adecuado para aplicaciones de procesos medianos y grandes. Este bloque de conexión extraíble es ideal para módulos con bornero extraíble de 20 pines. Modicon X80 consiste en una plataforma común de módulos compatibles que reduce los costos de mantenimiento y capacitación con las mismas piezas de repuesto en existencia y capacitación exclusiva para diferentes controladores de automatización programables (PAC).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric