Schneider Electric - Borne M340 20P + conector TELEFAST 1,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 1.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXFTA152
Ref.Sonepar
259556
EAN
3595864080468
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
1.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
sí
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Regleta multitoma de corriente
Número de polos:
20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


