Schneider Electric - Borne M340 20P + conector TELEFAST 3m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Borne M340 20P + conector TELEFAST 3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXFTA302

Ref.Sonepar

321688

EAN

3595864080475

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

20

Este conjunto de cables forma parte de la gama Modicon X80, una oferta de módulos comunes y accesorios de instalación para plataformas de automatización M580 y M340. Este conjunto de cables preformado se utiliza para conectar la base secundaria al módulo de E/S X80. La longitud de este cable es de 3 m. Se suministra con un conector D-sub de 25 pines (DE-09) para el lado de la base secundaria y un conector de bornero extraíble de 20 vías para el lado del módulo. Pesa 0,5 kg. Es compatible con BMXAMO0802 y ABE7CPA02. Modicon X80 consiste en una plataforma común de módulos compatibles que reduce los costos de mantenimiento y capacitación con las mismas piezas de repuesto en existencia. La gama Modicon X80 es una parte importante de EcoStruxure Plant, una arquitectura abierta, flexible, confiable, sostenible, segura y segura.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric