Schneider Electric - Borne M340 28P + conector SUB-D25_1. 5m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Borne M340 28P + conector SUB-D25_1. 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXFTA150

Ref.Sonepar

192179

EAN

3595864080444

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

28

Este producto forma parte de la gama Modicon X80, una plataforma común de módulos para controladores de automatización programable (PAC) Modicon M580 y M340. Este juego de cables es un accesorio del módulo de E/S. La longitud de este cable es de 1.5m. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Está equipado con un conector SUB-D de 25 vías para el lado de la base secundaria y un bornero extraíble de 28 vías para el lado del módulo. Pesa 0.32kg. Es adecuado para aplicaciones de procesos medianos y grandes. Este juego de cables es compatible con la base secundaria de conexión Modicon ABE7CPA02, Modicon X80 BMXAMI0810, el módulo de entrada analógica Modicon X80 BMXAMI0800, la base secundaria de conexión Advantys Telefast ABE7CPA31/E y Advantys Telefast ABE7CPA03. Modicon X80 consiste en una plataforma común de módulos compatibles que reduce los costos de mantenimiento y capacitación con las mismas piezas de repuesto en existencia y capacitación exclusiva para diferentes controladores de automatización programables (PAC).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric