Schneider Electric - Borne M340 28P + conector SUB-D25_3m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Borne M340 28P + conector SUB-D25_3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXFTA300

Ref.Sonepar

205976

EAN

3595864080451

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Este producto forma parte de la gama Modicon X80, una plataforma común de módulos para controladores de automatización programable (PAC) Modicon M580 y M340. Este juego de cables es un accesorio del módulo de E/S. La longitud de este cable es de 3 m. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Está equipado con un conector SUB-D de 25 vías para el lado de la base secundaria y un bornero extraíble de 28 vías para el lado del módulo. Pesa 0,5 kg. Es adecuado para aplicaciones de procesos medianos y grandes. Este juego de cables es compatible con el módulo de entrada analógica Modicon X80 BMXAMI0810, la base secundaria de conexión Advantys Telefast ABE7CPA03, la base secundaria de conexión Modicon ABE7 y el módulo de entrada analógica Modicon X80 BMXAMI0800. Modicon X80 consiste en una plataforma común de módulos compatibles que reduce los costos de mantenimiento y capacitación con las mismas piezas de repuesto en existencia y capacitación exclusiva para diferentes controladores de automatización programables (PAC).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric