Schneider Electric - Borne M340 28P resorte

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXFTB2800

Ref.Sonepar

272493

EAN

3595864133621

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Modicon X80, una plataforma común de módulos para controladores de automatización programable (PAC) Modicon M580 y M340. Este bloque de conexión extraíble es un accesorio de los controladores de automatización programables. Este producto es robusto, de alta calidad y se basa en la última tecnología innovadora. Dispone de 28 terminales de abrazadera de jaula extraíble con sección transversal de 1 x 0,34 mm² a 1 mm². Pesa 0.111kg. Es adecuado para aplicaciones de procesos medianos y grandes. Este bloque de conexión extraíble es ideal para módulos con bornero extraíble de 28 pines. Modicon X80 consiste en una plataforma común de módulos compatibles que reduce los costos de mantenimiento y capacitación con las mismas piezas de repuesto en existencia y capacitación exclusiva para diferentes controladores de automatización programables (PAC).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric