Schneider Electric - Borne repartidor NG125 con 3 cables 16mm² (4u) - 19091
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19091
Ref.Sonepar
197689
EAN
3303430190912
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Terminal multicables para 3 cables , bolsa de 4. gama de producto: NG160, iSW 20...32, Multi 9, Reflex iC60, iSW-NA, iSW 40...125, iC60, iID, INS40...160, INS40...80 - gama: Compact - tipo de producto o componente: Términal - clase de accesorio: accesorio de conexión - compatibilidad de la gama: Compact - Compact INS interruptor automático - cantidad por juego: juego de 4 - Compatibilidad del producto: C120, C60H-DC, C60NA-DC, C60 UL1077, C60CTRL, C60, C120NA-DC, iKQ, SW60-DC, Vigi C120, iSW 40-125, ID. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: Protección en todos los edificios industriales y terciarios: Salientes en cuadros de distribución de potencia.. Beneficios: El interruptor automático C60 es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos de alimentación de motores en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C120, que procede directamente del C60, es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C60 es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.... Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C120, que procede directamente del C60, es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: Calidad sin límites Los dispositivos de corriente residual ID-RCCB son simplemente complementos naturales de los interruptores automáticos C60 y C120.. Los ID-RCCB tipo "si" son totalmente inmunes a las perturbaciones y es por esto que brindan una incomparable tranquilidad.... Aplicaciones: Protección en todos los edificios terciarios e industriales contra:, electrocución (en conformidad con las normas de instalación IEC 364 y las normas nacionales), el riesgo de incendio producto de corrientes de fuga en los materiales de construcción.. Beneficios: Descubre el nuevo interruptor automático de carril DIN iC60Acti9 hasta 40A. La nueva referencia en el campo de la distribución terminal. Fácil de seleccionar e instalar con conexiones robustas y terminales ergonómicos y seguros (dos veces el par de apriete estándar). Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.... Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión, Protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales, Todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados, Protección de cuadros de motores, Protección de circuitos de corriente DC.. Beneficios: Descubre el nuevo interruptor automáticos de carril DIN iC60Acti9 hasta 40A.. La nueva referencia en el campo de la distribución terminal. Fácil de seleccionar e instalar con conexiones robustas y terminales ergonómicos y seguros (dos veces el par de apriete estándar). Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.... Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión.., Protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales, Todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados, Protección de cuadros de motores, Protección de circuitos de corriente DC.. Beneficios: Aprovechando toda la sencillez de la instalación modular, el interruptor NG125 combina el rendimiento y la robustez necesaria para las instalaciones industriales más exigentes.. Aplicaciones: Protección en todo tipo de edificios terciarios e industriales:.. Beneficios: La protección eléctrica multiestándar, Disponible en todo el mundo: La paz de la mente, Rail de montaje DIN: Simplicidad, Numerosos productos para adjuntar: Flexibilidad, Pequeño tamaño, ahorro de espacio: Productividad.. Aplicaciones: Las aplicaciones que requieren protección de circuitos derivados (UL 489, UL 489A), aplicaciones que permiten protectores suplementarios (UL 1077): .., Controles industriales y automatización, Equipos de comunicación, las computadoras, Equipo médico, etc.. Beneficios: La solución se encuentra en el cuadro de distribución. Amplia gama según la norma DIN: Sencillez. Diseño de producto coherente: Tranquilidad. Innovaciones al servicio de la solidez: Productividad. Numerosas asociaciones de productos simplemente enganchándolos: Flexibilidad.. Aplicaciones: Control y mando de circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y terciarios.. Beneficios: Beneficiandose de toda la sencillez de una instalación modular, el interruptor NG160 combina las prestaciones y la robustez necesaria para toda instalación industrial y terciaria.... Aplicaciones: Protección de edificios industriales y terciarios:.. Beneficios: •Multistandard: oferta internacional en todo el mundo. •Fiabilidad: rotura garantizada de corriente continua a la mejor protección anti-incendios. •Productividad: accesorios y auxiliares comunes para C60 C60 CA y CC.... Aplicaciones: •Protección de circuitos eléctricos con una alimentación de CC. •Fuente de alimentación: automatizaciones industriales, circuito auxiliar para subestaciones de media tensión, carga de la batería y el SAI, la seguridad del sistema eléctrico, las telecomunicaciones. •Transporte: ferrocarril, vehículo eléctrico, azul marino. •La generación de electricidad: fotovoltaica, eólica, nuclear.. Beneficios: Con las ventajas de toda la facilidad de una instalación modular, el interruptor seccionador NG125NA combina el rendimiento y la robustez necesarios en las instalaciones industriales más exigentes.. Aplicaciones: Protección en todos los edificios industriales y terciarios:.. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Interpact INS/INV efectúan el control y la desconexión de los circuitos de distribución eléctrica en los sectores terciario e industrial, Acoplamiento de fuentes, Cuadro de desconexión local, Cuadro de distribución final, Cuadro de control, Interruptor de parada de emergencia.. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores Compact..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


