Schneider Electric - Borne SIGMA cable 100mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 100 mm²
Número de polos - 1
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYS95100
Ref.Sonepar
88304
EAN
3606480184208
Sección transversal del núcleo:
100 mm²
Número de polos:
1
Con cabezal de sellado:
no
Sección terminales de seguridad 1 x 100 mm², Juego de 20, Multiuso, Compatible con todos los cofrets, Compuesto por 1 terminal sigma, Ubicación en accesorios de montaje, Material: PA (polyamide) 6 GF20 FR negro mate para base, polipropileno naranja para tapa, latón MS-58 para terminal y acero dicromado y galvanizado para anillo. Terminal de seguridad sigma.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


