Schneider Electric - Borne SIGMA cable 50mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 50 mm²
Número de polos - 1
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYS50
Ref.Sonepar
87566
EAN
3606480184185
Sección transversal del núcleo:
50 mm²
Número de polos:
1
Con cabezal de sellado:
no
Sección terminales de seguridad 1x50 mm². Juego de 20. Multiuso. Compatible con todos los cofrets. Compuesto por 1 terminal sigma. Material: PA (poliamida) 6 GF20 FR negro mate para base, polipropileno naranja para tapa, latón MS-58 para terminal y acero dicromado y galvanizado para anillo. Terminal de seguridad sigma. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes), Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal, 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones). Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano, Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta. Amplia gama de insertos para la puerta. Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta. Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis. Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana. Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años. Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


