Schneider Electric - BORNERO AUXILIAR PARA SOBRETENSIONES - LVSXK6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 59 mm
Altura - 73 mm
Profundidad - 43 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSXK6
Ref.Sonepar
892156
EAN
3606482041585
Modelo:
Otros
Anchura:
59 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
43 mm
Material:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7016
Este producto PrismaSeT es un kit de conexión SPD. Es compatible con el envolvente PrismaSeT XS y PrismaSeT S. La tensión operativa nominal Ue es de 400 VCA a 415 VCA con una frecuencia de 50 Hz a 60 Hz. También puede funcionar en un tipo de red DC. Las dimensiones totales son (ancho) 59 mm x (alto) 76 mm x (profundidad) 43 mm. Su peso es de 300g. Su color es gris antracita (RAL 7016).
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


