Schneider Electric - bornero de tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170XTS00100
Ref.Sonepar
1025863
EAN
3389110886764
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este bloque de terminales forma parte de la gama Modicon Momentum, una oferta de E/S de controlador y de monobloque IP20 para arquitectura de control distribuido. Este bloque de terminales de tornillos ofrece una capacidad de conexión de sujeción de 1 x 2,5 mm² a 2 x 1,5 mm². La aplicación principal de este módulo son las infraestructuras y la energía, la manipulación de materiales y el control simple de máquinas. Es compatible con la plataforma de automatización Modicon Quantum y la plataforma de automatización Modicon Momentum, la base de E/S binarias y la base de E/S analógicas. La composición del kit de este producto es de 3 conectores en una fila. Momentum es una familia de componentes flexibles y modulares que se pueden integrar fácilmente y configurar para una amplia gama de aplicaciones de E/S distribuidas y control. Sistema con 4 componentes fundamentales que se enganchan fácilmente en diferentes combinaciones para formar sistemas de control versátiles o subsistemas.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


