Schneider Electric - BORNERO RETENCIÓN CABLE 3P PARA G265-500 - LA9G3102

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - BORNERO RETENCIÓN CABLE 3P PARA G265-500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9G3102

Ref.Sonepar

1074504

EAN

3606481916358

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son kit de memoria de cable para contactor TeSys Giga 265-500. Se utiliza para circuitos eléctricos de 3 polos. Para ser utilizado para sujetar los cables en su lugar al reemplazar el contactor, haciendo la reinstalación más rápida y fácil. Puede cubrir de -25°C a 60°C de funcionamiento a temperatura ambiente, sin disminuir hasta 3.000 m de altitud. Cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric