Schneider Electric - BORNERO TORNILLO 20 PUNTOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio eléctrico - Otros
Tipo de accesorio mecánico - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXFTB2000
Ref.Sonepar
156184
EAN
3595863920338
Tipo de accesorio eléctrico:
Otros
Tipo de accesorio mecánico:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este producto forma parte de la gama Modicon X80, una plataforma común de módulos para controladores de automatización programables (PAC) Modicon M580 y M340. Este bloque de conexión extraíble es un accesorio de controladores de automatización programables. Este producto es robusto, de alta calidad y está basado en la tecnología más innovadora. Dispone de 20 terminales de jaula extraíbles con sección transversal de 1 x 0,34 mm² a 1 mm². Pesa 0,093 kg. Es adecuado para aplicaciones de proceso medianas a grandes. Este bloque de conexión extraíble es ideal para el módulo con bornero extraíble de 20 pines.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


