Schneider Electric - Botón de emergencia 2 NA/2 NC 3A IP66 240V AC - 9001SKR16H2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Botón de emergencia 2 NA/2 NC 3A IP66 240V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9001SKR16H2

Ref.Sonepar

777311

EAN

3389118372566

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Montaje

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Diámetro de orificio:

31 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

40 mm

Botón de emergencia 2 NA/2 NC 3A IP66 240V AC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric