Schneider Electric - Botón parada seta diámetro 40mm rojo para candado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 40 mm
Diámetro de orificio - 0 mm
Anchura de apertura - 73 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2K04
Ref.Sonepar
51381
EAN
3389110733563
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
40 mm
Diámetro de orificio:
0 mm
Anchura de apertura:
73 mm
Altura métrica de la apertura:
48 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Amarillo
Apto para parada de emergencia:
sí
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


