Schneider Electric - Botonera especial 6bt

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Botonera especial 6bt

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 6

  • Cubierta de receptáculo, color - Amarillo

  • Apto para circuito de corriente principal - no

  • Apto para circuito de corriente de control - sí

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XACA069J11A

Ref.Sonepar

1156574

EAN

3606480660542

Número de posiciones de comando:

6

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Apto para circuito de corriente principal:

no

Apto para circuito de corriente de control:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Botonera especial 6bt

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric