Schneider Electric - Botonera especial con 8 botones TJ

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Botonera especial con 8 botones TJ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 8

  • Cubierta de receptáculo, color - Amarillo

  • Apto para circuito de corriente principal - no

  • Apto para circuito de corriente de control - sí

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XACA089J13A

Ref.Sonepar

856714

EAN

3389119061339

Número de posiciones de comando:

8

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Apto para circuito de corriente principal:

no

Apto para circuito de corriente de control:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Esta Harmony XAC, es una estación de control en suspensión vacía para controlar el funcionamiento en máquinas. Tiene 8 interruptores para 8 botones / 8 funciones. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP65, lo que lo hace ideal para su funcionamiento en entornos hostiles. Diseñadas para un manejo mecánico, estas robustas estaciones de control colgantes no sólo son simples e intuitivas, sino que también son muy cómodas de usar para el operador. Puede ser reacondicionado con todos los botones pulsadores de 22 mm, luces piloto, interruptores selectores y joysticks, plástico. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -25°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto. Proporciona una carcasa amarilla de polipropileno con doble aislamiento. Esta estación de control en suspensión vacía es ideal para fines generales, ya que permite al creador de máquinas agregar las unidades de control necesarias para estaciones personalizadas ensambladas en fábrica. Esta sólida estación de control colgante cumple con los requisitos de seguridad de los estándares IEC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric