Schneider Electric - Botonera portátil 1 elemento para XB5R

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Botonera portátil 1 elemento para XB5R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBRM21

Ref.Sonepar

443489

EAN

3606480673535

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

This empty handy box is part of the range Harmony XB5R plastic and XB4R metal wireless and batteryless pushbuttons. It features one cut-out for XB5R diameter 22 mm control units. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65. It is in polycarbonate green (Pantone 355C) and it weighs 110g. The mobile box associated with its support function is adapted for static and mobile applications mounted on vehicles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric