Schneider Electric - Botonera portátil con 2 emisores ZBRT1

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Botonera portátil con 2 emisores ZBRT1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Pieza de recambio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBRM22A0

Ref.Sonepar

553944

EAN

3606480891083

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Pieza de recambio:

sí

Este producto forma parte de la gama Harmony XB5R y ofrece pulsadores inalámbricos y sin batería de Ø 22 mm. Esta caja inalámbrica y sin batería dispone de dos botones y transmisores de acción sencilla. El pulsador de cabeza redonda funciona con accionamiento de retorno de resorte. El transmisor utiliza energía verde ZigBee a una comunicación de 2,4 GHz. Ofrece una durabilidad mecánica de aproximadamente 1 millón de ciclos. La caja móvil está hecha de policarbonato con collarín de fijación de plástico y bisel. Sus dimensiones son de 52mm (ancho) x 62.5mm (profundidad) x 155mm (alto). Pesa 0,2kg. Es ideal para centros de transporte automotriz y logística, sistemas de transporte, llenado de botellas, paletizadores y máquinas de envasado. También es apropiado para luces y aperturas de puertas. Este producto está certificado por C-Tick, CSA, BT 2006/95/EC, EAC, UL y CCC. Cumple los estándares EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1 y UL 508. El práctico kit de caja incluye 1 set de tapas, 1 caja de mano, 2 transmisores, 2 cabezales de pulsador de 22 mm y 2 conectores de fijación. Completa libertad para colocar o mover el pulsador inalámbrico a cualquier lugar. Dispositivos sin baterías para no realizar mantenimiento, no recargar ni reciclar. Los dispositivos inalámbricos universales Harmony sin batería son compatibles con los accionadores Harmony XB4-XB5 de 22 mm de Ø.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric