Schneider Electric - Brida 160x2,5mm negra (Bolsa 100u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión - 160 mm
Mínima resistencia a la tracción - 80 N
Temperatura de operación - -40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje - -40...85 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMT46073
Ref.Sonepar
281742
EAN
3606480989377
Anchura de banda:
2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión:
160 mm
Mínima resistencia a la tracción:
80 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-40...85 °C
Modelo:
Conexión anudada
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Otros
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Otros
Aprobación de VG:
sí
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


