Schneider Electric - Brida fijación cincado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Brida fijación cincado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector angular

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4561120

Ref.Sonepar

255

EAN

8428031039028

Modelo:

Conector angular

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

60...600 mm

Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:

35...105 mm

Longitud:

23.5 mm

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Número RAL:

0

BRIDA FIJACION ZINC. Gama de producto: Performa - tipo de producto o componente: fijación - cantidad por juego: juego de 50. Beneficios: Identidad propia y gran consistencia, Performa se distingue por su especial diseñ,o de doble varilla transversal que garantiza: una mayor capacidad de carga y. La seguridad de quien manipula la instalación.... Aplicaciones: - Para soporte, separación y ordenación de cables, Segú,n el acabado la aplicación es diferente: 1.Electrocincado: para instalaciones en lugares con agresividad moderada o media. 2.Galvanizado en caliente: para instalaciones en lugares con agresividad alta. 3.Bicromatado: para instalaciones en lugares con agresividad moderada o media. 4.Inoxidable: para instalaciones en lugares con agresividad severa, especialmente para la industria química y alimentaria....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric