Schneider Electric - Brida unión BU 60 con 2 tornillos M8x20 PVC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Brida unión BU 60 con 2 tornillos M8x20 PVC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4316420

Ref.Sonepar

144

EAN

8428031033729

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

400...400 mm

Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:

60...60 mm

Longitud:

200 mm

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Plástico

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Otros

Número RAL:

7030

BU-60 Brida de unión con tornillos PVC. Gama de producto: Polinorma - tipo de producto o componente: acoplador lateral - cantidad por juego: juego de 10. Beneficios: Bandejas de PVC de fácil manipulación, A partir de las medidas de 200mm. La bandeja esta panelada, permitiendo reducir el peso total aproximadamente 1/3, facilitando así tanto la instalación y colocación, como el transporte, Cómoda manipulación, no viéndose alteradas sus características mecánicas y de resistencia al impacto de cuerpos sólidos, IK10, ni el momento flector.... Aplicaciones: Para soporte, separación y ordenación de cables de potencia y de datos para la industria, por ejemplo, lugares con alto nivel de corrosión, depuradoras, industrias químicas etc....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric