Schneider Electric - Busbar free support 70mm bar dist - NSYBSA70
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 1600 A
Distancia de embarrado - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYBSA70
Ref.Sonepar
1141484
EAN
3606481183576
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
1600 A
Distancia de embarrado:
70 mm
Busbar free support 70mm bar dist
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


