Schneider Electric - Butterfly Valve, 125 mm, 2-Way, Flanged, Lug, 316 SS, 1025 kvs
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Otros
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Revestido
Válvula mariposa, con revestimiento interior - no
Material de la válvula mariposa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VF208W-125NS
Ref.Sonepar
1281237
EAN
3606489660758
Material de la carcasa:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Revestido
Válvula mariposa, con revestimiento interior:
no
Material de la válvula mariposa:
Otros
Calidad material válvula mariposa:
Otros
Diámetro interior nominal:
5 pulgadas (125)
Estándar:
EN
Diámetro exterior del tubo, todas las conexiones:
125 mm
Conexiones:
Otros
Etapa de compresión del artículo:
PN 16
Etapa de compresión de brida:
PN 16
Funcionamiento:
Otros
Sellado:
EPDM
Material del husillo:
Acero inoxidable
Calidad de material del eje:
Otros
Material de la junta del husillo primario:
EPDM
Diseño de válvula:
Centrado
Revestimiento de la carcasa:
No reemplazable
Longitud de construcción:
320 mm
Altura, controles:
196 mm
Elemento operación longitudinal:
56 mm
Diámetro rueda de mano:
115 mm
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
-10...100 °C
Marca de calidad FM:
no
Marca de calidad UL:
no
Marca de calidad ULC:
no
Marca de calidad LPCB:
no
A prueba de incendios:
no
Valor Kvs:
1025
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


