Schneider Electric - Cabeza + base para potenciómetro diámetro 6mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 0
Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Negro
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4BD912
Ref.Sonepar
20848
EAN
3389110896879
Número de posiciones de conmutación:
0
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Negro
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


