Schneider Electric - CABEZA CIRCULAR d.29mm CON LLAVE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación - 0
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KAA1SR
Ref.Sonepar
744197
EAN
3389110824773
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación:
0
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65/IP67
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


