Schneider Electric - Cabeza con lámpara BA9s amarillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza con lámpara BA9s amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Metal

Tipo de lente:

Alto

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Naranja

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BV05

Ref.Sonepar

20898

EAN

3389110889529

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Naranja

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Este cabezal naranja de lente simple Harmony XB4 para piloto se suministra con una base BA9s. Este cabezal con piloto para base BA9s está diseñado para durar sin necesidad de mantenimiento como indicador luminoso de las operaciones del proceso y de la máquina. Se puede distinguir claramente a distancia gracias al color claro de su lente, lo que permite leer fácilmente estados de máquinas complejas. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una alta resistencia a los impactos y las vibraciones. Está diseñado para encajar en un troquelado estándar de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con equipos existentes. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric