Schneider Electric - Cabeza conmutador fijación KBC1S diámetro 22 - KBC1S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 0
Tipo de elemento de control - Llave
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Negro
Lentes de tipo de construcción - Cuadrado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KBC1S
Ref.Sonepar
766046
EAN
3389110483246
Número de posiciones de conmutación:
0
Tipo de elemento de control:
Llave
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Negro
Lentes de tipo de construcción:
Cuadrado
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


