Schneider Electric - Cabeza display digital diámetro 22 rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza display digital diámetro 22 rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Plástico

Tipo de lente:

Alto

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZA2VA04

Ref.Sonepar

32320

EAN

3389110648942

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Este Harmony ZA2VA04 es un cabezal de visualización digital rojo. Forma parte de la gama Harmony XB5 botones pulsadores modulares de plástico de 22 mm de diámetro, interruptores y luces piloto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric