Schneider Electric - Cabeza doble pulsador luminoso blanco / negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
Blanco/negroLentes de tipo de construcción:
RectangularDiámetro de orificio:
22.5 mmTipo de botón:
PlanoApto para iluminación:
síEtiquetado:
síRetorno de resorte:
síMaterial de anillo frontal:
PlásticoEspecificaciones esenciales
Color del botón - Blanco/negro
Número de posiciones de comando - 2
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AW7A1724
Ref.Sonepar
449755
EAN
3389119603478
Color del botón:
Blanco/negro
Número de posiciones de comando:
2
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
sí
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


