Schneider Electric - Cabeza emisor ZB4R negro - ZB4RTA2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 0
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Otros
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB4RTA2
Ref.Sonepar
323672
EAN
3606480334498
Número de posiciones de comando:
0
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


