Schneider Electric - Cabeza emisora ZB5R forma seta - ZB5RTC2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza emisora ZB5R forma seta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5RTC2

Ref.Sonepar

200372

EAN

3606480571763

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transmisor- Ø40mm- Pulsadores de seta de impulso. Gama de producto: Harmony XB5 - tipo de producto o componente: wireless y batteryless transmitter - nombre corto del dispositivo: XB5R - material del bisel: plástico - material anillo fijación: plástico - diámetro de montaje: 40 mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric